ヤマムラ
ミラー Y-13
形状
丸
タイプ
手持ち
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:285×155×11
寸法(Φmm)
鏡:146
内容量
1個
注意
※ブラックのみツヤ塗装
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18625338
-
ゴールド
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
18625347
-
シルバー
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
18625356
-
ピンク
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
18625365
-
ブラック
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください