ヤマムラ
ミラー Y-27
形状
丸
タイプ
手持ち
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:322×198×11
寸法(Φmm)
鏡:173
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18625487
-
ホワイト
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
18625478
-
ブラック
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
18625496
-
レッド
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください