ヤマムラ
ミラー Y-55
形状
丸
タイプ
手持ち
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:393×273×10
寸法(Φmm)
鏡:245
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18625566
-
ブラウン
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
18625575
-
バイオレット
¥
2,000
取扱い終了
18625584
-
レッド
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください