ヤマムラ
ミラー Y-1505
スタンドミラーにもなります。
形状
丸
タイプ
手持ち
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:288×153×17
寸法(Φmm)
鏡:146
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18625417
-
ピンク
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
18625426
-
シルバー
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
18625435
-
ゴールド
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください