ヤマムラ
ミラー Y-1807
形状
丸
タイプ
手持ち
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:316×201×26
寸法(Φmm)
鏡:171
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18625444
-
シャンパンゴールド
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
18625453
-
シルバー
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
18625469
-
チタンブラック
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください