ヤマムラ
ミラー Y-4505
形状
四角
タイプ
バックミラー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:365×238×20
寸法(高さH×幅W)(mm)
鏡:294×219(×2面)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18625539
-
シャンパンゴールド
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
18625548
-
ブラック
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
18625557
-
シルバー
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください