ヤマムラ
Y-4000 回転三面鏡 ローテーションミラー
頭頂部も横顔も映す三面鏡。小物が置けるトレー付。
形状
四角
タイプ
卓上
寸法(mm)
【鏡】正面:203×203、扇:96×198(2面)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18626345
Y-4000
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください