ホンゴ
Vロールブラシ C-508シリーズ
材質(毛)
豚毛・耐熱ナイロン
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
215
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18609947
C-508
10行
44
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18609929
C-508L
12行
60
¥
4,900
取扱い終了
18609938
C-508M
12行
52
¥
4,600
取扱い終了
18609956
C-508S
10行
38
¥
3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください