サンビー工業
ブラシ BCシリーズ
高機能をリーズナブルに。
材質(毛)
ナイロン・豚毛
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
210
行数
14行
直径(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18622249
BC-152
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください