大阪ブラシ
アレキロール ゴマ毛
材質(毛)
ナイロン(ゴマ毛)
材質(柄部)
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
行数
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18610367
大(L)
210
14行
65
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
18610376
中(M)
210
14行
60
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
18610385
小(S)
215
10行
55
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください