曜日別特売

ホンゴ ブラシ E-30 ルーブルエコ

ホンゴ ブラシ E-30 ルーブルエコ - ホンゴ

ブラシの先端部分にかたい猪毛を使っているのでセットしやすい。また、おくれ毛も楽にひろえます。

材質(毛)豚毛・猪毛材質(柄部)天然木全長(mm)223行数5行内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18624909-
5,630
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする