ベス工業
ベス ブローブラシ C-150
材質(毛)
ナイロン
材質(柄部)
AS樹脂
全長(mm)
215
行数
9行
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
フラッシュピンク
フラッシュブルー
ブラック
ホワイト
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18624419
-
フラッシュピンク
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
18624428
-
ブラック
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
18624437
-
フラッシュブルー
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
18624446
-
グリーン
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
18624455
-
レッド
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
18624464
-
ホワイト
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください