ベス工業
ベス ブラシ No.80
(1件のレビュー)
材質(毛)
抗菌性先玉ナイロン
材質(柄部)
抗菌性PP樹脂
全長(mm)
210
行数
9行
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18624358
-
レッド
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
18624367
-
ブルー
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください