大阪ブラシ
シャンプーブラシ スムースタッチ マイルド(普通髪用)
マッサージとブラッシングとシャンプーの効果により、毛穴の汚れを落とし、皮脂までさっぱり洗い上げます。
材質(毛)
東レナイロン100%
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
199
行数
12行
色
ブルーパール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18614978
-
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください