サンビー工業
ヘアダイブラシ
クリンプ毛植毛の密度が濃く、両サイドがカットされているので液だれしにくい。
材質(柄部)
ポリプロピレン
全長(mm)
225
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(毛)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18623764
K-60
クリンプナイロン
ブラック
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
18623773
K-60
クリンプナイロン
オリーブ
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
18623789
K-60
クリンプナイロン
ベージュピンク
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
18623798
K-60
クリンプナイロン
ネイビー
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
18623807
K-60
クリンプナイロン
ミント
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
18623816
K-60
クリンプナイロン
オレンジ
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
18623825
K-60
クリンプナイロン
ライトブルー
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
18623834
K-60
クリンプナイロン
チェリーピンク
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
18623843
K-60
クリンプナイロン
マゼンダ
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
18623859
K-60
クリンプナイロン
カーマインレッド
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
18623868
K-60
クリンプナイロン
ローズピンク
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
18623877
K-60
クリンプナイロン
バイオレット
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
18623886
K-60
クリンプナイロン
イエロー
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
18623895
K-80
飽和ポリエステル樹脂
ブルー
¥
900
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
18623904
K-80
飽和ポリエステル樹脂
レッド
¥
900
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください