リーダー
ウルテムコーム No.357
全長(mm)
220
材質
ポリエーテルイミド
耐熱温度(℃)
220
幅(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18610893
-
ブルー
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
18610909
-
グレー
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
18610918
-
パープル
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
18610927
-
レッド
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください