ホンゴ
ビュープロコーム No.11
ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)
197
材質
ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)
100
幅(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18621558
-
ブルー
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
18621567
-
レッド
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
18621576
-
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください