ホンゴ
ビュープロコーム No.41
ハードタイプ
全長(mm)
215
材質
ポリアセタール樹脂
色
グレー
耐熱温度(℃)
100
幅(mm)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18621655
-
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください