ホンゴ
ニュー セシボンコーム No.1
全長(mm)
214
材質
ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)
100
幅(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18616825
-
ホワイト
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
18616868
-
ブラウン
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください