スズラン
フローラ スチームキャップ
加圧式スチーマー専用
蒸気が対流し全体を均等に蒸らします。
材質
フィルム部:ポリエチレン100%、パイピング部:ポリエステル100%、ゴム部:天然ゴム、ワイヤー部:ポリエステル100%
直径(Φmm)
800
内容量
1個(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18623229
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください