ハイマンズ・ジャパン
ハイパービューティグローブ ハイブリッドグローブ キューティクルブラック
細かな作業でも疲れない素手感覚を誇るハイマンズの「ハイパービューティーグローブ」です。ハイブリッド(複合素材)を使用し、カーボン入りで丈夫。全長約30cmのロングタイプ。
内容量
1個(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18620395
SS
SS
30
天然ゴム
ブラック
粉無
エンボスあり
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18620404
S
S
30
天然ゴム
ブラック
粉無
エンボスあり
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18620413
M
M
30
天然ゴム
ブラック
粉無
エンボスあり
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18620429
L
L
30
天然ゴム
ブラック
粉無
エンボスあり
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください