曜日別特売

ハイパービューティグローブ ロング

ハイパービューティグローブ ロング - ハイマンズ・ジャパン

細かな作業でも疲れない素手感覚を誇るハイマンズの「ハイパービューティーグローブ」です。パウダーなしでも装着できます。全長約30cmのロングタイプ。

内容量1個(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18620438SSSS30天然ゴムアイボリー粉無エンボスあり50
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
18620447SS30天然ゴムアイボリー粉無エンボスあり50
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
18620456MM30-----
オープン
取扱い終了
18620465LL30-----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする