カラーリングカップ

カラーリングカップ - エバーメイトカラーリングカップ - エバーメイト

カップの内側のフチ周り全ての部分で刷毛に付いた余分なカラー剤が落とせます。
持ち手部分にも持ちやすく滑りにくい加工を施してあり、カップ内部の底面には5cm×5cmの目盛がついて いるのでカラー剤を測る目安に最適です。
カップ外側の底部分には安定感抜群のシリコンゴムを採用 しているので滑りにくくなっています。
重ねて収納できるので余計な幅はとりません。

寸法(mm)上部:約140、底部:約90高さ(mm)41口径(Φmm)107底径(Φmm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18614183-
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする