フェザー安全剃刀
プレビューレザー
女性のデリケートなお肌にやさしい半円形ガード採用
質量(g)
29
寸法(mm)
刀身:122、柄:106
材質(本体)
ステンレス
材質(ハンドル)
スーパーエンジニアリング樹脂(耐熱温度120℃)
内容量
1個
注意
刃は別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18623116
-
ブラック
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18623125
-
ピンク
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください