曜日別特売

サブクロス

サブクロス - ワコウサブクロス - ワコウサブクロス - ワコウサブクロス - ワコウサブクロス - ワコウ

ちょっとした補助や補強など使い方さまざま。クロスの上に着用して頂くと首まわりを汚さずに長くご使用できます。

首廻り(cm)45材質ナイロン100%、アクリルカラーコーティング幅(cm)60長さ(cm)56後ろ丈(cm)31内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18614479-イエロー
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
18614488-濃紺
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
18614497-グリーン
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
18614506-オレンジ
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
18614524-ピンク
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
18614515-ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェイスシート・ネックペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする