竹家
シャンプーボディ
サイドシャンプー丈夫でクッション面積が広く首への負担も軽減するロングセラークッション
吸盤取付タイプなのでシャンプーボールの形状も問いません。
寸法(mm)
310×230、クッション部:130×220
色
ブラック
材質(表面)
塩化ビニール(PVC素材)
材質(クッション)
ポリウレタンゲル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18615023
-
1個
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
18615039
-
1箱(2個)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください