ヒーリングクッション

ヒーリングクッション - ケイプランニング

シャンプー時の首の衝撃を吸収するクッションです。
簡単に取り付けができ、シャンプー台にもフィット出来るビックサイズです。

ブラック寸法(mm)250×345材質(クッション)低反発ウレタンフォーム表面抗菌仕様内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18620614-
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする