フィルル のび~るクッション

フィルル のび~るクッション - ニシダ

お客さまと椅子との「スキマ」を埋める腰用サポートクッションです。表面素材は特殊加工により、ソフトな肌触りと抜群の伸縮性に優れた表面生地。
内部素材として最新のマイクロビーズを採用しました。使い方は簡単。椅子の背に立てかけて、左右に2回程、横にひっぱるだけでジャストフィット。
腰に合わず、疲れやすい背もたれを理想的な形に変えることができます。

ブラック材質(表面)ナイロン81%、ポリウレタン19%材質(内部)発泡ポリスチレン(マイクロビーズ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×470×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18622005-
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする