ワコウ
No.W3170 eガードドレス WIDE
高機能複合素材eガードのワイドタイプ。大きいサロンチェアーも楽々カバーし、背中割れ解消!
首廻り(cm)
56
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
77
後ろ丈(cm)
87
前丈(cm)
123
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
サーモン
ピンク
ブルー
ホワイト
ラベンダー
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18608967
-
ラベンダー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
18608976
-
サーモン
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
18608985
-
ホワイト
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
18608994
-
ブルー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
18609003
-
グリーン
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
18609019
-
イエロー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
18609028
-
ピンク
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください