ワコウ
No.3126 シワシワルック カッティングドレス
通気性のある袖付カットクロス。シワ加工で生地に凹凸を付けることにより、髪の毛の接触面積を軽減し、付着したままの状態を減らします。
首廻り(cm)
53
材質
ナイロン100%タフタ
袖丈(cm)
74
後ろ丈(cm)
53
前丈(cm)
118
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18607585
-
ピンク
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
18607594
-
ブルー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
18607603
-
ホワイト
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
18607619
-
イエロー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください