ワコウ
No.3100 シワシワルックカラードレス
カット&パーマクロスの定番。防水加工のため、カットした後のパーマもこれ1枚でOK。シワ加工が生地を柔らかくし、カットにも最適です。
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ
袖丈(cm)
72
後ろ丈(cm)
97
前丈(cm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18607183
-
サーモン
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
18607199
-
ライトピンク
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
18607208
-
ホワイト
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
18607217
-
ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください