ワコウ
No.BN3100B ビッグネック
首回りが太いお客様のためのクロス。ワイドな後身幅で背中割れを解消します。
首廻り(cm)
64
材質
ナイロン100%タフタ
袖丈(cm)
74
後ろ丈(cm)
90
前丈(cm)
119
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18608933
-
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18608949
-
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください