ワコウ
No.3100B シワシワルック カラードレスBigサイズ
カット&パーマの定番クロス。大型ソファーもカバーでき、背中割れ解消。
首廻り(cm)
55
材質
ナイロン100%タフタ
袖丈(cm)
74
後ろ丈(cm)
90
前丈(cm)
119
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18607314
-
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607323
-
アクアブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607339
-
ミントグリーン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607348
-
シトロンイエロー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607357
-
ライトピンク
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607366
-
ローズ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607375
-
サーモン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607384
-
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607393
-
ライトグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください