ワコウ
No.3100BN シワシワルック カラードレスBigサイズ(斜めマジック)
カット時にエリが気にならない斜めマジックタイプ。
首廻り(cm)
55
材質
ナイロン100%タフタ
袖丈(cm)
74
後ろ丈(cm)
90
前丈(cm)
119
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
選択してください
アクアブルー
サーモン
シトロンイエロー
ブラック
ホワイト
ミントグリーン
ライトグレー
ライトピンク
ローズ
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18607409
-
ローズ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607418
-
サーモン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607427
-
シトロンイエロー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607436
-
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607445
-
ライトピンク
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607454
-
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607463
-
ライトグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607479
-
アクアブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18607488
-
ミントグリーン
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください