No.3100B シワカラードレスBIG コハゼ

No.3100B シワカラードレスBIG コハゼ - ワコウNo.3100B シワカラードレスBIG コハゼ - ワコウNo.3100B シワカラードレスBIG コハゼ - ワコウNo.3100B シワカラードレスBIG コハゼ - ワコウ

足袋は伸縮性のある生地でできておらず、脱げてしまう可能性があるため、脱げない様に固定するための金具です。
ハシゴテープにKOHAZE部分を引っ掛けるだけのワンタッチ髪の毛がマジックテープの様に付着しないためとても衛生的です。

首廻り(cm)55材質ナイロン100%タフタ袖丈(cm)74後ろ丈(cm)90前丈(cm)119内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18607226-ライトピンク
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18607235-サーモン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18607244-ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18607253-シトロンイエロー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18607269-ローズ
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18607278-ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18607287-ライトグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18607296-アクアブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18607305-ミントグリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする