ワコウ
No.3190 ネックガードドレス
国内特許第5924497欧州特許No.2730193ネックガードドレス用ネックパネルスペア1ヶ付お客様の首回りを常に清潔に保ち、不快感を与えたくない。コットン100%の自然な風合いで安心・安全ガード。
首廻り(cm)
52
材質
本体:ナイロン100%タフタ、パイル部:ポリウレタンラミネート・綿100%
袖丈(cm)
72
後ろ丈(cm)
80
前丈(cm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18607899
-
ブラック
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
18607908
-
ホワイト
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
18607917
-
アイボリー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください