ワコウ
No.3481 ワイドソファードレス
ソファータイプのサロンチェアでもゆったりカバーする大型クロス。
首廻り(cm)
56
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
77
後ろ丈(cm)
87
前丈(cm)
123
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18608258
-
アイボリー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18608267
-
ホワイト
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18608276
-
サックスブルー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18608285
-
ライトピンク
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
18608294
-
サーモン
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください