ワコウ
No.3487 ヘアダイソファードレス
ソファータイプのサロンチェアでもゆったりカバー。
色
ブラック
首廻り(cm)
56
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
77
後ろ丈(cm)
87
前丈(cm)
123
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18608303
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください