ワコウ
No.3122 袖付防水クロス
(1件のレビュー)
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
72
後ろ丈(cm)
80
前丈(cm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18607506
-
ライトピンク
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
18607515
-
ホワイト
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
18607524
-
ソフトグレー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
18607533
-
サックスブルー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
18607549
-
アイボリー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
18607558
-
イエロー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
18607567
-
ローズ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
18607576
-
サーモン
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください