ワコウ
No.3128 シルバードレス
完全防水加工が、外部からのパーマ液や水を完全にシャットアウト。後身幅を大きくしているため、背中割れを解消し大きなサロンチェアーも楽々カバー。
色
シルバー
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ(シルバーコーティング)
袖丈(cm)
74
後ろ丈(cm)
52
前丈(cm)
113
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18607628
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください