ワコウ
No.3260 ビッグラップコート
(1件のレビュー)
前後に包み込む大きなサイズ。ワコウのロングセラーアイテム
首廻り(cm)
48
材質
ナイロン100%タフタ
後ろ丈(cm)
72
前丈(cm)
114
身幅(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18607978
-
ソフトパープル
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
18607987
-
アイボリー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
18607996
-
ソフトグリーン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
18608005
-
ソフトグレー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
18608014
-
ホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
18608023
-
シトロンイエロー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
18608039
-
ライトピンク
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
18608048
-
ローズピンク
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
18608057
-
サックスブルー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
18608066
-
サーモン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください