曜日別特売

No.3161 マジカルファッションドレス

No.3161 マジカルファッションドレス - ワコウNo.3161 マジカルファッションドレス - ワコウNo.3161 マジカルファッションドレス - ワコウNo.3161 マジカルファッションドレス - ワコウ

ヨーク部分にマジカル素材を使用し、カラー液もサッとひと拭き。カラーリングに最適な新感覚ドレス。

首廻り(cm)50材質本体:ナイロンタフタ100%、ヨーク部:ポリエステルトリコット・特殊ラミネート袖丈(cm)74後ろ丈(cm)94前丈(cm)118内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18607777-ピンク
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
18607786-ブルー
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
18607795-サーモン
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
18607804-ブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする