曜日別特売

No.3150 クリーンヘアダイドレス

No.3150 クリーンヘアダイドレス - ワコウNo.3150 クリーンヘアダイドレス - ワコウNo.3150 クリーンヘアダイドレス - ワコウNo.3150 クリーンヘアダイドレス - ワコウNo.3150 クリーンヘアダイドレス - ワコウ

ヘアカラー、ヘアマニキュアがついても安心。乾いた後でも拭き取れます。ラミネートしているため、耐久性にも優れています。

首廻り(cm)50材質ポリエステルトリコット(特殊ラミネート)袖丈(cm)72後ろ丈(cm)98前丈(cm)115内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18607725-ホワイト
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
18607734-ブルー
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
18607743-ピンク
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
18607759-サーモン
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
18607768-ブラック
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする