ワコウ
No.3431 ネットインドレス(マジック)
実用新案登録第3177791
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステルトリコット(特殊ラミネート)、ポリエステル100%(メッシュ部)
袖丈(cm)
72
後ろ丈(cm)
96
前丈(cm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18608224
-
ブラック
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
18608233
-
ホワイト
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
18608249
-
ピンク
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください