ワコウ
No.3130 ニュー透りゃんせ 袖付き
完全防水なのにムレにくい。快適クロス外部からの水の浸入を完全に防ぐとともに、発汗を伴うクロス内の蒸れを最小限に抑える透湿加工を施した袖付きパーマ用クロスです。
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ
袖丈(cm)
72
後ろ丈(cm)
52
前丈(cm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18607637
-
ブルーグレー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
18607646
-
ホワイト
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
18607655
-
ピンク
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
18607664
-
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください