ワコウ
No.5512 シワシワルック ニュービッグ刈布 ロングタイプ
定番人気のビッグ刈布の前身丈を長くした、ロングタイプ。長身の方が座っても足元まで隠せるゆとりのある長さが特徴です。
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ
幅(cm)
145
長さ(cm)
190
前丈(cm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18608748
-
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18608757
-
ライトピンク
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18608766
-
ライトブルー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください