ワコウ
No.3319 ワイドヘアダイクロス
基準の防水圧を遥かに超えたコーティングで、ヘアカラー液・シャンプー・パーマ液の浸入を完全ガード。ワイドサイズの為、幅広くご使用できます。
色
ブラック
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ
幅(cm)
150
長さ(cm)
150
前丈(cm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18608075
-
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください