ワコウ
No.3360 ニュー透りゃんせ 袖なし
外側からの水の浸入はシャットアウトし、内側の汗や溜まった蒸気は外側へ放出する透湿素材。長時間のパーマも快適に過ごせます。
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ(ポリウレタン超微多孔コーティング)
幅(cm)
117
長さ(cm)
138
前丈(cm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18608215
-
ブラック
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
18608188
-
ブルーグレー
オープン
取扱い終了
18608197
-
ホワイト
オープン
取扱い終了
18608206
-
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください