曜日別特売

No.3321 クリーンヘアダイクロス

No.3321 クリーンヘアダイクロス - ワコウNo.3321 クリーンヘアダイクロス - ワコウNo.3321 クリーンヘアダイクロス - ワコウNo.3321 クリーンヘアダイクロス - ワコウNo.3321 クリーンヘアダイクロス - ワコウNo.3321 クリーンヘアダイクロス - ワコウ

ヘアカラー液やマニキュアがついても安心。乾いた後でも拭き取れる高耐薬品性素材のため、耐久性も抜群です。

首廻り(cm)52材質ポリエステルトリコット(特殊ラミネート)幅(cm)120長さ(cm)140前丈(cm)95内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18608084-グリーン
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
18608093-ブルー
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
18608109-ホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
18608118-ピンク
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
18608127-サーモン
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
18608136-ブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする