ワコウ
No.3755 スーパーマジカルケープ
マジカルケープを更に進化。完全防水×耐薬品性×消臭加工の特性を併せもつハイブリッドタイプ。
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステルトリコット(本体)、ナイロントリコット(ドロッパー)
幅(cm)
115
長さ(cm)
83
後ろ丈(cm)
47
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18608416
-
ピンク
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
18608425
-
ホワイト
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
18608434
-
ブルー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
18608443
-
ブラック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください